Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1338710000
Cod. Produttore
1338710000
Cod. EAN
4050118143218

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: Sistema di siglatura
  • Funzione: raccolta inchiostro residuo
  • Applicazione: cicli di pulizia

Documentazione tecnica

PJ ADV TNAW è un componente elettrico progettato come accessorio o parte di ricambio, caratterizzato da una struttura affidabile e funzionale. Ideale per applicazioni specifiche nel settore elettrico, garantisce prestazioni costanti e una facile integrazione con altri dispositivi. La sua realizzazione risponde agli standard di qualità richiesti per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contenitori per la raccolta dell'inchiostro residuo dai cicli di pulizia.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

Sistema di siglatura

Produttore

Contenitore raccolta inchiostro residuo per impianti elettrici