Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790551
Cod. Produttore
BIZ790551

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza utile: 245 mm
  • Capacità: 22 µF
  • Peso: 1,77 kg
  • Materiale: Polipropilene resistente
  • Coperchio: Materiale riciclato
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il contenitore con coperchio integrato è realizzato in polipropilene ad alta resistenza con coperchio in materiale riciclato, progettato per trasportare e proteggere qualsiasi tipo di materiale e attrezzatura. Le dimensioni esterne sono 400 x 300 x 264 mm, con una capacità di 22 litri e un peso di 1,77 kg. La parte superiore interna misura 363 x 270 mm, mentre la parte inferiore interna è di 345 x 252 mm. Questo contenitore è perfettamente impilabile, garantendo praticità e ottimizzazione dello spazio durante lo stoccaggio e il trasporto. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Contenitore con coperchio integrato 400 x 300 x 264 che permette di trasportare qualsiasi tipo di materiale e attrezzatura, mantenendoli sempre protetti. Impilabile. È compatibile con il carrello BIZ 771 075.

colore

Nero

con coperchio

materiale

Plastica

Larghezza interna

270 mm

Altezza interna

245 mm

Larghezza esterna

300 mm

Altezza esterna

264 mm

Profondità esterna

400 mm

profondità interna

363 mm

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Contenitore impilabile con coperchio integrato 400x300x264 mm per materiali elettrici

€ 33,70 x 1 pz.
(pz.)
48 pz.
Q.tà consigliata info