Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100167R02
Cod. Produttore
4NWP100167R0002
Cod. EAN
7640169262050

Informazioni di prodotto

EBM case 11T G2 3 kVA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore esterno per batteria progettato per garantire protezione e sicurezza nell'installazione di sistemi di alimentazione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un alloggiamento robusto per batterie, facilita la manutenzione e l'accesso ai componenti interni. La struttura è studiata per ottimizzare la gestione termica e proteggere le batterie da agenti esterni, contribuendo a mantenere prestazioni costanti e sicurezza operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case w/o batteries; includes links; up to 2x6x9Ah

larghezza

190 mm

altezza

327 mm

profondità

399 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11T G2 battery cabinets

Produttore

ABB

Contenitore batteria esterno 11T G2 3 kVA per UPS monofase