Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100166R02
Cod. Produttore
4NWP100166R0002
Cod. EAN
7640169262036

Informazioni di prodotto

EBM case 11T G2 2 kVA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore batteria esterno progettato per garantire una protezione affidabile e sicura delle batterie in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il design compatto e robusto facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione ideale per il supporto delle batterie in sistemi di alimentazione continua. Questo contenitore è conforme alle normative RoHS II, assicurando l'assenza di sostanze pericolose e contribuendo a un utilizzo sostenibile nel settore elettrico. Adatto per applicazioni industriali e professionali, rappresenta un componente essenziale per la gestione efficiente dell'energia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case w/o batteries; includes links; up to 3x4x9Ah

larghezza

190 mm

altezza

327 mm

profondità

399 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11T G2 battery cabinets

Produttore

ABB

Contenitore batteria esterno 11T G2 2 kVA per UPS monofase