Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100205R02
Cod. Produttore
4NWP100205R0002
Cod. EAN
7640169263286

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contenitore batteria esterno
  • Capacità: 2x4x9.4 Ah
  • Include: collegamenti e vassoi
  • Serie: Other
  • Tipo: EBM case senza batterie
  • Compatibilità: UPS PowerValue 11RT
  • Potenza nominale: 1-3 kVA (UPS)
  • Conformità: Direttive CE RoHS, EMC, Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore esterno per batteria compatibile con UPS PowerValue 11RT, progettato per garantire un'alimentazione continua e affidabile in applicazioni da 1 a 3 kVA. Realizzato con materiali resistenti e dotato di un design funzionale che facilita l'installazione e la manutenzione. Questo accessorio assicura la protezione e l'alloggiamento sicuro delle batterie esterne, contribuendo a ottimizzare la durata e le prestazioni del sistema di alimentazione ininterrotta. La struttura nera con prese d'aria integrate favorisce la dissipazione del calore, mantenendo condizioni operative ottimali. Ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni di continuità energetica efficienti e affidabili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case w/o batteries; includes links and trays; up to 2x4x9.4 Ah

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

630 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Other

Produttore

ABB

Contenitore batteria esterno 11RT G2 3 kVA per UPS monofase