Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100204R02
Cod. Produttore
4NWP100204R0002
Cod. EAN
7640169263156

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contenitore batteria esterno
  • Capacità: fino a 2x3x9.4 Ah
  • Include: collegamenti e vassoi
  • Serie: Other
  • Potenza nominale: 1-3 kVA
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore esterno per batteria compatibile con UPS PowerValue 11RT, progettato per garantire una protezione affidabile e una gestione ottimale dell'alimentazione di backup. Realizzato con materiali resistenti, questo contenitore assicura un'adeguata ventilazione e protezione delle batterie, contribuendo alla durata e alla sicurezza del sistema di alimentazione ininterrotta. Adatto per installazioni in rack, è ideale per applicazioni che richiedono continuità operativa e sicurezza elettrica in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case w/o batteries; includes links and trays; up to 2x3x9.4 Ah

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

427 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Other

Produttore

ABB

Contenitore batteria esterno 11RT G2 2 kVA per UPS