Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100203R02
Cod. Produttore
4NWP100203R0002
Cod. EAN
7640169263026

Informazioni di prodotto

External battery case 11RT G2 1 kVA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore batteria esterno progettato per l'UPS PowerValue 11RT, ideale per garantire un'alimentazione continua e affidabile. Realizzato con materiali robusti e resistenti, assicura una protezione ottimale delle batterie, facilitando la gestione e la manutenzione del sistema di alimentazione. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice in ambienti professionali, ottimizzando lo spazio disponibile. Questo accessorio è conforme alle normative RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose e un elevato standard di sicurezza elettrica. Adatto per applicazioni che richiedono continuità operativa e protezione da interruzioni di corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case w/o batteries; includes links and trays; up to 2x2x9.4 Ah

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

310 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Other

Produttore

ABB

Contenitore batteria esterno 11RT G2 1 kVA per UPS online monofase