Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100152R02
Cod. Produttore
4NWP100152R0002
Cod. EAN
7640169261879

Informazioni di prodotto

External battery case 11RT G2 6-10 kVA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore batteria esterno progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design robusto e funzionale che garantisce protezione e sicurezza ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il contenitore è ideale per l’alloggiamento sicuro delle batterie, facilitando l’installazione e la manutenzione. La struttura è studiata per un’efficiente gestione termica e per proteggere i componenti interni da polvere e agenti esterni, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case w/o batteries; includes links and trays; up to 20x9Ah

larghezza

438 mm

altezza

129 mm

profondità

592 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Other

Produttore

ABB

Contenitore batteria esterno 11RT 6-10 kVA per UPS monofase