› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Contenitore accessori 6 scomparti kit tiracavi installazione elettrica professionale

Cod. Rexel 2U181
Cod. Produttore 181
Cod. EAN 8024818004168

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTENITORE CON ACCESSORI
  • Numero scomparti: 6
  • Art. 601/01: 20 pezzi
  • Art. 601/02: 30 pezzi
  • Art. 601/03: 30 pezzi
  • Art. 601/04: 30 pezzi
  • Art. 601/06: 10 pezzi
  • Serie: 2U181

Descrizione del prodotto

Contenitore compatto e funzionale progettato per l'organizzazione e la conservazione di accessori elettrici. Realizzato in materiale resistente con scomparti ben suddivisi per mantenere ordinati terminali, connettori e tubetti isolanti. Ideale per professionisti dell'impiantistica elettrica che necessitano di un kit completo e pratico per interventi di cablaggio e manutenzione. La chiusura sicura garantisce la protezione degli accessori durante il trasporto e l'uso. Un prodotto essenziale per facilitare il lavoro quotidiano nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scatola di accessori a 6 scomparti composta da: art. 601/01 pz. 20 - art. 601/02 pz. 30 - art. 601/03 pz. 30 - art. 601/04 pz. 30 - art. 601/06 pz. 10 - art. 645/03 pz. 4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Contenitore accessori 6 scomparti kit tiracavi installazione elettrica professionale