Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABASL12303281
Cod. Produttore
ASL12303281
Cod. EAN
3471523061712

Informazioni di prodotto

Contattore trifase ASL12-30-32-81 a 24V CC, ideale per il controllo di motori fino a 5,5 kW.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto.
  • Compatibilità con PLC per controllo diretto.
  • Bobina a basso consumo energetico.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti.
  • Risparmio energetico grazie alla bobina a basso consumo.
  • Adatto per applicazioni industriali e automazione motori.

Documentazione tecnica

Contattore trifase ASL12-30-32-81 con bobina a 24V CC, progettato per il controllo di carichi elettrici fino a 5,5 kW. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nella gestione di circuiti elettrici a bassa tensione. Prodotto robusto e compatto, adatto per installazioni in quadri elettrici destinati all'automazione e al controllo motori. Descrizione del produttore: ASL12 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The AS... series 2-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 1st stack with 3 main poles and 1 N.O. built-in auxiliary contact, with a non-removable front-mounted 2 N.O. + 2 N.C. auxiliary contact block (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 including the "Mechanically Linked" symbol on the contactor side. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: DC operated with solid core magnet circuit. The polarity on the coil terminals (A1+ and A2-) must be respected - Accessories: a wide range of accessories is available. ASL... contactors are fitted with low consumption DC coils and are suitable for a direct control by PLC outputs.

larghezza

45 mm

altezza

68 mm

profondità

100,2 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

24 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

ASL12

Produttore

ABB

Contattore trifase ASL12-30-32-81 24V CC 3 poli 5,5 kW controllo motori industriali