Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF205301134
Cod. Produttore
AF205301134
Cod. EAN
7320500481417

Informazioni di prodotto

Contattore trifase AF205-30-11-34 progettato per garantire efficienza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al kit completo con viti e accessori
  • Design modulare per estensioni rapide con blocchi ausiliari
  • Montaggio e manutenzione semplificati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata della tensione di controllo
  • Funzionamento stabile anche in reti con variazioni di tensione
  • Alta capacità di controllo motori fino a 110 kW

Documentazione tecnica

Contattore trifase AF205 con tensione nominale da 250 a 500 VAC, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura robusta permette un facile montaggio e manutenzione, assicurando un controllo efficace dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è adatto per gestire carichi elettrici fino a tre poli, garantendo un funzionamento stabile e sicuro in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: The AF205-30-11-34 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 110 kW / 400 V AC (AC-3) or 150 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 350 A (AC-1) or 300 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.

larghezza

105 mm

altezza

196 mm

profondità

169,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

205 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

350 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

22,37 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF205

Produttore

ABB

Contattore trifase AF205-30-11-34 3 poli 250-500 VAC controllo motori industriali