Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D115004M7
Cod. Produttore
LC1D115004M7
Cod. EAN
3389110882001

Informazioni di prodotto

Contattore 115A 220VAC 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D115004M7 è un contattore TeSys D a 4 poli (4NA) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 200 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 220 V 50/60Hz, collegamenti di potenza con 2 terminali a vite e comando mediante terminali a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio laterale e frontale (da ordinare separatamente). Per le velocità di funzionamento fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 200 A - 220 V AC

(pz.)