Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D115P7
Cod. Produttore
LC1D115P7
Cod. EAN
3389110377224

Informazioni di prodotto

Contattore 115A 230VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D115P7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 55 kW a 400 V. Include una bobina CA da 230V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

38 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18.5 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

115 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 115 A - 230 V AC

(pz.)