Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1113561001
Cod. Produttore
1113561001
Cod. EAN
4032248047611

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione di comando: 24VDC
  • Isolamento circuiti: totale
  • Tipo: Relè a innesto
  • Connessione: Spina a innesto
  • Applicazione: Comando e carico
  • Montaggio: Plug-in
  • Design: Compatto e modulare

Documentazione tecnica

RSM 8RS è un dispositivo elettrico monostabile con azionamento non polarizzato a tensione continua (24V DC). Dotato di morsetti amovibili e raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e pratico, include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. L'apparecchio completo con base garantisce un'installazione stabile e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e duraturo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

145 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

8

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

Serie RSM

Produttore

Contattore RSM 8RS 24V DC morsetti amovibili LED installazioni elettriche