Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 786 1
Cod. Produttore
KZ 786 1
Cod. EAN
6417019454092

Informazioni di prodotto

OTM2500E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH

Documentazione tecnica

Contattore motorizzato a 8 poli, modello OTM2500E4CM230C, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre un controllo sicuro e preciso dei circuiti elettrici. La configurazione a 8 poli permette una gestione efficiente di carichi complessi, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo componente è essenziale per ottimizzare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici, combinando tecnologia avanzata e facilità di installazione. Descrizione del produttore: OTM2500E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

larghezza

771 mm

altezza

377 mm

profondità

372 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTM2500 CM

Produttore

ABB

Contattore motorizzato 8 poli OTM2500E4CM230C per impianti industriali e commerciali