Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 686 3
Cod. Produttore
KZ 686 3
Cod. EAN
6417019296838

Informazioni di prodotto

OTM200E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH

Documentazione tecnica

Contattore motorizzato a 8 poli, modello ELKZ 686 3, progettato per garantire un'affidabilità elevata negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per il controllo e l'automazione di circuiti elettrici, assicurando prestazioni stabili e sicurezza operativa. La configurazione a 8 poli consente una gestione efficace di carichi complessi, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, il contattore offre durabilità e resistenza nel tempo, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici moderni. Descrizione del produttore: Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

larghezza

307 mm

altezza

150 mm

profondità

197 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTM200 CM

Produttore

ABB

Contattore motorizzato 8 poli ELKZ 686 3 per automazione e controllo elettrico