Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 669 9
Cod. Produttore
KZ 669 9
Cod. EAN
6417019453910

Informazioni di prodotto

OTM1250E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH

Documentazione tecnica

Contattore motorizzato a 6 poli progettato per applicazioni elettriche con tensione di comando a 230V. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici, ideale per l'automazione industriale e civile. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni operative. Perfetto per gestire carichi elevati con precisione e efficienza. Descrizione del produttore: OTM1250E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

larghezza

507 mm

altezza

306 mm

profondità

297 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTM1250 CM

Produttore

ABB

Contattore motorizzato 6 poli 230V per automazione industriale e civile