Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662900000
Cod. Produttore
2662900000
Cod. EAN
4050118698176

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24-230V
  • Contatti: 2CO
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Montaggio: A innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Versione: ED2
  • Applicazione: Relè industriale
  • Stato: Vuoto (EMPTY)

Documentazione tecnica

TRS 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a vite che garantisce un’installazione sicura e affidabile. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti. La sua struttura vuota a due contatti (2CO) permette una personalizzazione flessibile in base alle esigenze specifiche dell’impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa modulare relè industriale installazione rapida quadro elettrico