Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663060000
Cod. Produttore
2663060000
Cod. EAN
4050118698015

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Tipo contatti: 2CO
  • Applicazione: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto

Documentazione tecnica

TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, che garantisce un'installazione semplice e sicura. Caratterizzato da un raccordo a innesto, assicura connessioni affidabili e rapide. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono versatilità e precisione nel collegamento, offrendo una soluzione compatta e funzionale per sistemi di controllo e automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa modulare innesto relè industriale civile installazione rapida