Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663130000
Cod. Produttore
2663130000
Cod. EAN
4050118697940

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24-230VUC 1NO HC ED2
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 24-230 V UC
  • Tipo contatto: 1 NO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: comando/carico
  • Applicazione: Gruppo relè
  • Protezione: isolamento elettrico

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a LED integrato, progettato per funzionare con tensioni AC/DC da 24 a 230 V. Dotato di morsetti amovibili e raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. L’apparecchio completo con base garantisce un’installazione stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e una chiara segnalazione dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto TRP 24-230V 1NO controllo circuiti elettrici