Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223200484320
Cod. Produttore
223200484320
Cod. EAN
8012823363783

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Documentazione tecnica

Contattore compatto da 25A con due contatti normalmente aperti, progettato per il montaggio su guida DIN da 17,5 mm. Adatto per tensioni di esercizio in corrente alternata (AC) e azionamento sia in AC che DC, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, offrendo prestazioni stabili e un ingombro ridotto per ottimizzare lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 38.4 a 52.8 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli

Numero moduli DIN

1

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

38,4 ... 52,8 V

Produttore

Contattore modulare 25A 2 contatti 17,5mm per distribuzione elettrica