Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD224402304310
Cod. Produttore
224402304310
Cod. EAN
8012823376219

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattore elettrico da 40A con quattro contatti normalmente aperti, progettato per operare con tensione di esercizio in corrente alternata (AC) e tensione di azionamento sia in AC che DC. Il dispositivo presenta un ingombro compatto di 52 mm, ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali che richiedono un controllo affidabile di circuiti di potenza. La configurazione senza contatti normalmente chiusi garantisce una gestione sicura e precisa dei carichi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e con una struttura robusta, assicura lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 4NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 4000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 196 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 63 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Numero moduli DIN

3

carico max. lampada a incandescenza

4000 W

carico max. della lampada fluorescente

1500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

196 ... 264 V

Produttore

Contattore modulare 40A 4 contatti 52mm distribuzione elettrica