Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223402301720
Cod. Produttore
223402301720
Cod. EAN
8012823351896

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Documentazione tecnica

Contattore modulare compatto con portata di 25A, dotato di quattro contatti di cui uno normalmente chiuso e tre normalmente aperti. Progettato per tensioni di esercizio in corrente alternata (AC) e azionamento in tensione AC/DC, garantisce affidabilità e versatilità nell’uso. La struttura modulare da 36 mm consente un’installazione semplice e ordinata nei quadri elettrici, ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica. La qualità costruttiva assicura prestazioni stabili e sicurezza operativa in impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 3NO + 1NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

800 W

carico max. della lampada fluorescente

200 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

176 ... 264 V

Produttore

Contattore modulare 25A 4 contatti 36mm per distribuzione elettrica