Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223402304740
Cod. Produttore
223402304740
Cod. EAN
8012823356419

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Documentazione tecnica

Contattore elettrico con portata di 25A, dotato di 4 contatti di cui 1 normalmente chiuso e 3 normalmente aperti. Progettato per funzionare con tensione di esercizio in corrente alternata (AC) e tensione di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Dimensioni compatte con larghezza di 36 mm, ideale per installazioni in impianti elettrici civili e industriali. Affidabile e versatile, garantisce un controllo efficace dei circuiti elettrici con una tensione di esercizio fino a 440V AC. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 3NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

176 ... 264 V

Produttore

Contattore modulare 25A 4 contatti 36mm installazione elettrica