Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223402304320
Cod. Produttore
223402304320
Cod. EAN
8012823352381

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Documentazione tecnica

Contattore modulare con corrente nominale di 25A e quattro contatti normalmente aperti, progettato per applicazioni elettriche in bassa tensione. Funziona con tensione di esercizio in corrente alternata (AC) e tensione di azionamento sia in AC che DC, garantendo versatilità di utilizzo. La sua compattezza, con larghezza di 36 mm, lo rende ideale per installazioni su guida DIN in quadri elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, supportando carichi fino a 440V AC con elevata capacità di commutazione. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 4NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

176 ... 264 V

Produttore

Contattore modulare 25A 4 contatti 36mm distribuzione elettrica