Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223202304520
Cod. Produttore
223202304520
Cod. EAN
8012823355306

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Documentazione tecnica

Contattore elettrico modulare da 25A con due contatti, uno normalmente aperto e uno normalmente chiuso, progettato per l’installazione su guida DIN da 17,5 mm. Adatto per tensioni di esercizio in corrente alternata (AC) e compatibile con tensioni di azionamento sia in AC che DC. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in impianti industriali e civili, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione grazie alla qualità dei materiali e alla precisione costruttiva. La sua compattezza e versatilità lo rendono adatto per applicazioni che richiedono efficienza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 1NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli

Numero moduli DIN

1

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

176 ... 264 V

Produttore

Contattore modulare 25A 2 contatti 17,5mm distribuzione elettrica