Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223400244340
Cod. Produttore
223400244340
Cod. EAN
8012823352329

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM
Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 4NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 19.2 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

19,2 ... 26,4 V

Produttore

Contattore modulare 24 V Tutti i contatti NO