Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD226402304610
Cod. Produttore
226402304610
Cod. EAN
8012823376592

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM
Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NO + 2 NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 5000 W. carico max. della lampada fluorescente: 2000 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 196 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 40 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Numero moduli DIN

3

carico max. lampada a incandescenza

5000 W

carico max. della lampada fluorescente

2000 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

196 ... 264 V

Produttore

Contattore modulare 230...240 V 2 NO + 2 NC