Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223400124340
Cod. Produttore
223400124340
Cod. EAN
8012823355788

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Documentazione tecnica

Contattore modulare da 25A con 4 contatti normalmente aperti, progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata. Dotato di un ingombro compatto di 36 mm, garantisce un’installazione agevole in quadri elettrici con spazio limitato. Il dispositivo supporta una tensione di esercizio in AC e può essere azionato sia in AC che in DC, offrendo versatilità e affidabilità nel controllo di circuiti elettrici. La costruzione robusta assicura prestazioni durature e sicurezza nell’uso industriale e civile. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 4NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 9.6 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

9,6 ... 13,2 V

Produttore

Contattore modulare 25A 4 contatti 36mm per distribuzione elettrica