Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD224400124710
Cod. Produttore
224400124710
Cod. EAN
8012823376097

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM
Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 3NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 4000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 10.2 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 63 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Numero moduli DIN

3

carico max. lampada a incandescenza

4000 W

carico max. della lampada fluorescente

1500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

10,2 ... 13,2 V

Produttore

Contattore modulare 12 V 3 NO + 1 NC