Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223201204340
Cod. Produttore
223201204340
Cod. EAN
8012823356594

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Documentazione tecnica

Contattore modulare da 25A con due contatti normalmente aperti, progettato per tensione di esercizio in corrente alternata. La sua compattezza da 17,5 mm lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, garantendo un'affidabilità elevata nei circuiti di comando e automazione elettrica. Compatibile con tensioni di azionamento sia in AC che DC, assicura prestazioni stabili e durature in applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 88 a 138 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli

Numero moduli DIN

1

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

88 ... 138 V

Produttore

Contattore modulare 25A 2 contatti 17,5mm uso elettrico