Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB6340N07
Cod. Produttore
ESB6340N07
Cod. EAN
4013614519291

Informazioni di prodotto

ESB63-40N-07 Installation Contactor (NO) 63 A - 4 NO - 0 NC - 400 V - Control Circuit 400 Hz

Documentazione tecnica

Interruttore elettronico modello ABESB6340N07 progettato per applicazioni elettriche a 400V in corrente continua e alternata. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua costruzione robusta e alle specifiche tecniche avanzate. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, si distingue per la compatibilità con sistemi a tensione elevata e per la sua versatilità d’uso in diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The ESB63..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 63 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

400 ... 400 V

Serie

ESB63 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB63-40N-07 63A 4 NO 400V AC/DC uso civile industriale