Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB6320N01
Cod. Produttore
ESB6320N01
Cod. EAN
4013614518935

Informazioni di prodotto

ESB63-20N-01 Installation Contactor (NO) 63 A - 2 NO - 0 NC - 24 V - Control Circuit 400 Hz

Documentazione tecnica

ESB63-20N-01 è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione di 24V in corrente continua o alternata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico, garantendo prestazioni stabili in ambienti industriali e impianti elettrici. La sua compatibilità con entrambe le tipologie di corrente lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni di sistema. Descrizione del produttore: The ESB63..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 63 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB63 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB63-20N-01 63A 2NO 24V controllo carichi industriali e domestici