Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB2540N03
Cod. Produttore
ESB2540N03
Cod. EAN
4013614517815

Informazioni di prodotto

ESB25-40N-03 Installation Contactor (NO) 25 A - 4 NO - 0 NC - 48 V - Control Circuit 400 Hz

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico modello ESB25-40N-03 progettato per applicazioni elettriche a 48V in corrente continua e alternata. Questo componente è ideale per la gestione sicura e affidabile dei circuiti elettrici, garantendo protezione e controllo efficaci. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e performance costanti nel tempo, adatto per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

48 ... 48 V

Serie

ESB25 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB25-40N-03 25A 4NO 48V CC/CA per uso domestico e industriale