Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB2513N01
Cod. Produttore
ESB2513N01
Cod. EAN
4013614517624

Informazioni di prodotto

ESB25-13N-01 Installation Contactor (NC) 25 A - 1 NO - 3 NC - 24 V - Control Circuit 400 Hz

Documentazione tecnica

Elettromagnete ESB25-13N-01 progettato per funzionare con tensione di 24V in corrente continua e alternata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Questo componente garantisce prestazioni stabili e durature, adatto a sistemi di controllo e automazione elettrica. La sua costruzione è studiata per assicurare un funzionamento efficiente in ambienti industriali, contribuendo al corretto funzionamento di impianti elettrici con requisiti di tensione specifici. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB25 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB25-13N-01 25A 1NA 3NC 24V AC/DC per uso domestico e industriale