Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB2020N02
Cod. Produttore
ESB2020N02
Cod. EAN
3471523007383

Informazioni di prodotto

ESB20-20N-02 Installation Contactor (NO) 20 A - 2 NO - 0 NC - 42 V - Control Circuit DC

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico modello ESB20-20N-02 con tensione nominale di 42V in corrente continua e alternata, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e stabile della corrente, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, si adatta perfettamente a soluzioni di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

42 ... 42 V

Serie

ESB20 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB20-20N-02 20A 2 NO 42V DC/AC uso domestico e industriale