Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB1620N05
Cod. Produttore
ESB1620N05
Cod. EAN
3471523007109

Informazioni di prodotto

ESB16-20N-05 Installation Contactor (NO) 16 A - 2 NO - 0 NC - 240 V - Control Circuit DC

Documentazione tecnica

Interruttore elettronico modello ESB16-20N-05 progettato per applicazioni elettriche a 240V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature. Ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e precisione nel controllo della corrente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

240 ... 240 V

Serie

ESB16 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB16-20N-05 16A 2NO 240V DC/AC uso domestico industriale