Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB1611N14
Cod. Produttore
ESB1611N14
Cod. EAN
3471523007314

Informazioni di prodotto

ESB16-11N-14 Installation Contactor (NC) 16 A - 1 NO - 1 NC - 12 V - Control Circuit DC

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico modello ESB16-11N-14, progettato per funzionare con tensione di 12V in corrente continua e alternata. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti a bassa tensione. La sua struttura compatta e la compatibilità con sistemi a 12V lo rendono ideale per impianti elettrici dove è necessario un comando sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

12 ... 12 V

Serie

ESB16 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB16-11N-14 16A 1NO 1NC 12V DC/AC uso civile e industriale