Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESB1602N01
Cod. Produttore
ESB1602N01
Cod. EAN
3471523006966

Informazioni di prodotto

ESB16-02N-01 Installation Contactor (NC) 16 A - 0 NO - 2 NC - 24 V - Control Circuit DC

Documentazione tecnica

Elettrovalvola modello ESB16-02N-01 progettata per funzionare con tensioni di 24V in corrente continua e alternata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e performance costanti nel tempo, si adatta perfettamente a sistemi di controllo elettrico avanzati. La compatibilità con diverse tensioni la rende versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB16 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB16-02N-01 16A 24V DC/AC 0NO 2NC uso domestico industriale