Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20736
Cod. Produttore
A9C20736
Cod. EAN
3606480375095

Informazioni di prodotto

iCT 2NC 25A comando 230-240Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale In è 25A per AC-7a e 8,5A per AC-7b. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 230VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Questo dispositivo può essere utilizzato per la commutazione remota di carichi di illuminazione, motori di piccole dimensioni (ventole, mixer) o sistemi HVCA. È compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti9, per applicazioni di controllo dell'illuminazione, del riscaldamento e della ventilazione. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 100000 cicli per AC-7A o AC-1, 30000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 81mm x (H) 18mm x (D) 68,5mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

1200 VA

carico max. lampada a incandescenza

2850 W

categoria di utilizzo

7

numero di contatti di riposo

2

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1200 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2400 VA

numero di unità di suddivisione

1

tensione d’esercizio nominale

250 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

230 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

iCT

Produttore

Contattore iCT 2NC 25A comando 230÷240Vca

()