› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB20-20N-03 20A 2NO 48V DC/AC per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABESB2020N03
Cod. Produttore ESB2020N03
Cod. EAN 3471523007413

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di comando: 48 V C.C./C.A.
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Funzionamento: senza ronzii
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione integrata: sovratensione
  • Combinazioni contatti: varie disponibili
  • Serie: ESB20..N

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico ESB20-20N-03 progettato per applicazioni a 48V in corrente continua e alternata. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in condizioni operative impegnative, rendendolo ideale per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

48 ... 48 V

Serie

ESB20 / N

Contattore elettromeccanico ESB20-20N-03 20A 2NO 48V DC/AC per impianti industriali e civili