›

Contattore elettromagnetico 3 C/O 250V 10A bobina 110V DC per impianti industriali robusto e affidabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 663 5
Cod. Produttore ER 663 5
Cod. EAN 4013614374326

Informazioni principali

  • Serie: CR-U
  • Tensione di controllo: 110 V DC
  • Tipo contatti: 3 C/O (SPDT)
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione massima contatti: 250 V
  • Montaggio: Su guida DIN
  • LED integrato: Indicatore coil
  • Test button: Attuazione manuale

Descrizione del prodotto

Contattore elettromagnetico ELER modello 663 5 con bobina a 110 V DC, dotato di 3 contatti di commutazione (3 C/O) capaci di gestire carichi fino a 250 V e 10 A. Questo dispositivo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici, assicurando un controllo efficiente dei circuiti elettrici grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The CR-U110DC3L pluggable interface relay is a univeral relay and is also commonly referred to as an ice cube relay. CR-U relays may be plugged into CR-U sockets and this combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. CR-U relays have robust circular pin terminals, designed and manufactured to handle tough, repetitive-use applications and are more durable than standard relays.This relay operates with a 110 V DC rated control supply voltage and has a 3 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 10 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

35 mm

altezza

54,4 mm

profondità

35 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR U

Contattore elettromagnetico 3 C/O 250V 10A bobina 110V DC per impianti industriali robusto e affidabile