Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF116401113
Cod. Produttore
AF116401113
Cod. EAN
7320500503959

Informazioni di prodotto

AF116-40-11-13 Contactor

Documentazione tecnica

Contattore elettrico a 4 poli con capacità nominale di 160A, progettato per gestire correnti da 100 a 250 ampere. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, garantisce un controllo sicuro e preciso dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress operativi, rendendolo un componente fondamentale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The AF116-40-11-13 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 55 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 160 A (AC-1) or 160 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

120 mm

altezza

150 mm

profondità

128 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

116 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,83 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF116

Produttore

ABB

Contattore elettrico 4 poli 160A 100-250V AC/DC per controllo motori industriali

€ 568,35 x 1 pz.
(pz.)