Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF12301011
Cod. Produttore
AF12301011
Cod. EAN
3471523110311

Informazioni di prodotto

AF12-30-10-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor

Documentazione tecnica

Contattore elettrico a 3 poli con corrente nominale di 12A, progettato per funzionare in un intervallo di tensione da 24 a 60 VAC. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono un controllo affidabile e sicuro di circuiti a bassa tensione. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diverse installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: The AF12-30-10-11 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 5.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 7-1/2 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 28 A (AC-1) or 28 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

28 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF12

Produttore

ABB

Contattore elettrico 3 poli 12A 24-60V AC controllo motori e circuiti industriali

€ 51,19 x 1 pz.
(pz.)