Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABUAFC653000RA8
Cod. Produttore
UAFC653000RA84
Cod. EAN
3471525001747

Informazioni di prodotto

UAFC65-30-00RA-84 110V 50Hz 110-120V 60Hz Contactor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The UAFC65-30-00RA-84 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL capacitor switching contactor with 0 auxilieary contacts, controlling capacitors up to 65 KVR /400V AC-6b. The contactor can be used for installations in which the peak current up to 200 times nominal rms current,with their damping resistors and must be used without additional inductances. The contactor are AC - 110 VLT 50Hz and 110 ... 120 VLT 60Hz controlled and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

70 mm

altezza

196 mm

profondità

149,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

65 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz

65 KILO_BLINDPOWER

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

UAFC65RA

Produttore

ABB

Contattore commutazione condensatori 3 poli 65 KVR 400V AC-6b 110V 50/60Hz per impianti industriali