Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAFS30Z302230
Cod. Produttore
AFS30Z302230
Cod. EAN
3471523158597

Informazioni di prodotto

Il contattore AFS30Z-30-22-30 offre prestazioni affidabili e sicurezza per impianti elettrici industriali e civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto e modulare per un’installazione semplice e rapida
  • Ampia gamma di tensioni di controllo (100-250 V) per adattarsi a diverse reti
  • Protezione integrata contro i picchi di tensione, riducendo i guasti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia AF
  • Alta affidabilità e lunga durata operativa
  • Compatibilità con standard di sicurezza EN ISO 13849 e EN 62061

Documentazione tecnica

Bobina elettrica AFS30Z con tensione di alimentazione a 24VDC, progettata per applicazioni elettromeccaniche. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e affidabile, ideale per l'integrazione in sistemi di controllo elettrico. La bobina garantisce prestazioni costanti e una lunga durata, assicurando un funzionamento stabile in impianti elettrici industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta per l'uso in ambienti che richiedono precisione e sicurezza nell'attivazione di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: The AFS30Z-30-22-30 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with fixed 2 N.O + 2 N.C. front mounted auxiliary contact blocks with screw connections, controlling motors up to 15 kW / 400 V AC (AC-3) or 20 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 50 A (AC-1) or 50 A UL general use. AFS contactors can be easily integrated in machine manufacturer’s systems complying with main standards EN ISO 13849 and EN 62061 - guaranteeing the safe use of your machinery and equipment. An easily identifiable yellow low energy auxiliary contact block ensures the status feedback circuits required in machine safety applications. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100 ... 250 V), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

139,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AFS30Z

Produttore

ABB

Contattore AFS30Z 3 poli 690V 24VDC 50A per controllo motori fino 15kW applicazioni industriali