Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF16Z2200K20
Cod. Produttore
AF16Z2200K20
Cod. EAN
3471523021303

Informazioni di prodotto

Il contattore AF16Z-22-00K-20 offre soluzioni avanzate per il controllo motori e circuiti di potenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Terminali Push-in Spring per un’installazione rapida e sicura
  • Design compatto con possibilità di estensione tramite blocchi ausiliari
  • Protezione da sovratensioni integrata riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ampia gamma di tensioni di controllo (12-20 V DC) per stabilità anche in reti instabili
  • Riduzione dei consumi energetici nel quadro elettrico
  • Controllo affidabile di motori fino a 7,5 kW con elevata durata operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The AF16Z-22-00K-20 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with Push-in Spring terminals, controlling motors up to 7.5 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 30 A (AC-1) or 30 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (12-20 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

45 mm

altezza

92,3 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

30 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 20 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF16Z

Produttore

ABB

Contattore AF16Z 4 poli 690V IEC 12-20V DC motori fino 7,5 kW uso industriale