Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT1A2N230
Cod. Produttore
FT1A2N230
Cod. EAN
8012199957982

Informazioni di prodotto

Contattore affidabile e performante, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al modulo compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni semplici e veloci

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con contatti adatti a diverse correnti di carico
  • Affidabilità garantita per una lunga durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 2 NO - 1 modulo

tensione di azionamento nominale

195 V 253 V

tensione d’esercizio nominale

250 V 250 V

dispositivi supplementari possibili

cursore per commutazione manuale

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VA

profondità di incasso

44 mm

numero di contatti di chiusura

2

carico max. della lampada fluorescente

2100 VA

corrente d’esercizio nominale

25 A

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VA

categoria di utilizzo

1

numero di unità di suddivisione

1

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Contattore AC3 2NO 25A 230VAC

€ 63,55 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info