Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD227400241410
Cod. Produttore
227400241410
Cod. EAN
8012823429373

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattore elettrico compatto con corrente nominale di 32A, dotato di 4 contatti normalmente chiusi e nessun contatto normalmente aperto. Progettato per funzionare con tensione di azionamento sia in AC che DC e tensione d’esercizio in corrente alternata. La struttura misura 52 mm di larghezza, ideale per applicazioni di comando e automazione elettrica. Realizzato per garantire affidabilità e durata nel controllo di circuiti elettrici, assicurando prestazioni stabili in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 4NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 20.4 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

carico max. lampada a incandescenza

2500 W

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

32 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

20,4 ... 26,4 V

Produttore

Contattore 32A 4 contatti 52mm uso industriale AC 230V