Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD227202301410
Cod. Produttore
227202301410
Cod. EAN
8012823428451

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattore modulare da 32A con due contatti normalmente chiusi, progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata. Il dispositivo presenta una larghezza compatta di 52 mm, ideale per installazioni su guida DIN in quadri elettrici. Funziona con tensione di azionamento AC/DC e tensione d’esercizio in AC, garantendo affidabilità e versatilità. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano una lunga durata e prestazioni sicure nel controllo di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 2NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 195.5 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2500 W

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

32 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore modulare 32A 2 contatti 230V AC distribuzione elettrica